Sellador no permanente
Sellador no permanente
MASILLA-LUNAS-CALZADAS-310ML
Register now and access more than 15,000 products
Forma una película una vez transcurridos unos minutos
La película superficial se vuelve a formar si la junta resulta dañada
Nunca pierde sus propiedades adhesivas, no endurece y no se escurre
Alto grado de compatibilidad con materiales
El cromo, la pintura y el caucho no se ven afectados
No se resquebraja
No se debe utilizar en juntas de expansión.
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar como sellador en caravanas, autocaravanas, vehículos comerciales, barcos e ingeniería de equipos. Para sellar grietas, transiciones, solapamientos, conexiones atornilladas, sistemas de techo, guarnecidos, ventanas, luces de techo abovedadas y tiras bajo cubierta. No se debe utilizar en juntas de expansión.
Las superficies que se vayan a sellar deben estar limpias, secas y sin grasa. Rocíe el sellador en juntas, ranuras, grietas, etc., y extiéndalo. El exceso de material se puede eliminar con el propio material o con cinta para juntas de carrocería (después de un breve periodo de tiempo de secado). Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Base química | Poliisobutileno |
Color | Negro |
Olor/fragancia | Característica |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta +100 °C |
Resistencia contra | Agua |
Punto intermitente mínimo | -25 °C |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura | No |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!