Masilla de sellado para motores y carcasas DP 300
Masilla de sellado motores y carcasas DP 300 NSF
DP300-PASTA-PARA-JUNTAS-80ML
Register now and access more than 15,000 products
- Excelente capacidad de sellado gracias a sus propiedades plásticas permanentes (no endurece)
- Resistencia a la vibración garantizada incluso tras años de exposición
- No hay que tirar de los hilos durante la aplicación
- No se desliza en superficies verticales o con inclinación descendente
- Resistente a temperaturas de -50 °C a +270 °C; hasta +300 °C durante breves periodos
- Poca conductividad térmica
- No se une químicamente a metales ni a otros materiales, evita la corrosión atmosférica
- Resistente al agua, aire, gasolina, queroseno, diversos aceites, lubricantes sintéticos, mezclas de agua/glicol y metanol, anticongelante, agentes refrigerantes de fluorocarbono
- Sin silicona
- No es tóxico
No se puede utilizar para sustituir una junta sólida, sólo se utiliza conjuntamente. Este producto no es apto para sellar cubetas de aceite.
Hojas de datos(X)
Para el sellado de motores y carcasas, por ejemplo, en la industria del automóvil y motocicletas, construcción de tractores, industria eléctrica, turbinas y centrales nucleares, construcción de bombas, minería, etc. Gracias a su excelente resistencia térmica, mecánica y química, DP 300 es especialmente adecuado para conexiones de sellado exigentes y críticas. Aprobado por casi todos los fabricantes de automóviles de renombre, así como por la Oficina Federal de Tecnología de Defensa y Adquisiciones.
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Peso del contenido | 89,6 g |
Base química | Poliuretano |
Color | Rojo |
Densidad/condiciones | 1,12 g/cm³ / a 25°C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -50 hasta 270 °C |
Punto intermitente mínimo | -5 °C |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!