Pegamento caliente p. pistola de pegam. caliente
Pegamento caliente p. pistola de pegam. caliente
ADHESIVO TERMOPLASTICO-180MM-5KG.
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 5000 g |
Base química | Copolímero de etileno |
Color | Transparente |
Longitud | 195 mm |
Densidad/condiciones | 0,99 g/cm³ / a 20°C |
Viscosidad | 6750 mPas |
Tiempo de apertura mínimo/máximo | 20-40 s |
Temperatura de fusión mínima/máxima | 80 hasta 90 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -5 hasta 68 °C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Adhesión | Satisfactorio |
Desmontabilidad | Satisfactorio |
Número de piezas | 280 Uds |