Adhesivo termofusible 102
Adhesivo termofusible 102
PEGAMENTO ESPECIAL 500 GR.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864348.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270064.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Buena termoestabilidad
- Tiempos de procesamiento y de preparación cortos
- Impermeable y resistente a la radiación UV y el paso del tiempo
Durante el almacenamiento, se debe evitar la generación de calor (p. ej., debido a la radiación solar), ya que se pueden producir cambios en la forma exterior del adhesivo termofusible.
Hojas de datos(X)
Adhesivo termofusible de alta resistencia ideal para el sector de la automoción para el desabollado eficaz sobre distintos materiales y superficies mediante la fijación de ventosas de tracción.
Las superficies adhesivas deben estar libres de polvo, suciedad, humedad, grasa y agentes separadores. El uso de suavizantes en plásticos y pinturas puede afectar a la durabilidad del adhesivo. Aplique el adhesivo termofusible en puntos, película o cordón, y presione inmediatamente las piezas entre sí. Al aplicar una breve presión, aumenta la resistencia.
Desabollado con un set de extracción de abolladuras:
- 1. Limpiar la abolladura con un limpiador adecuado
- 2. Apliquar adhesivo termofusible en el centro del adaptador pertinente.
- 3. Colocar el adaptador en el punto más profundo y, si es necesario, enfríe con aire a presión.
- 4. Enganchar un martillo de inercia o PinPuller en el adaptador y moldee la abolladura.
- 5. Tras el desabollado, utilice una cuña de plástico para levantar ligeramente el adhesivo termofusible hasta un punto determinado. Pulverice spray eliminador de adhesivos (n.º de art. 0893 141) en el hueco y deje que haga efecto.
- El eliminador de adhesivo se expande en los huecos y afloja los restos de adhesivo de la superficie.
- 6. Los restos de adhesivo se separan de la superficie en una pieza en cuestión de segundos.
- Si es necesario, retire cualquier resto de adhesivo residual con el prelimpiador (n.º de art. 0893 200 1).
Peso del contenido | 500 g |
Base química | Compuesto de polímero y resina natural |
Color | Amarillo |
Longitud | 200 mm |
Diámetro | 11,5 mm |
Densidad/condiciones | 0,93 g/cm³ / a 20°C |
Viscosidad | 3.24 Pas |
Punto de ablandamiento | 91 °C |
Tiempo de apertura mínimo/máximo | 15-40 s |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 180 hasta 220 °C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin silicona | Sí |
Sin disolventes | Sí |
Número de piezas | 25 Uds |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!