Spray de montaje de neumáticos Premium
Spray de montaje de neumáticos Premium
Register now and access more than 15,000 products
Excepcionales propiedades de fluencia lenta y deslizamiento
Facilita el montaje de los neumáticos y los protege de daños
Se seca de manera rápida y uniforme
Evita el deslizamiento de los neumáticos sobre las llantas
No deja residuos visibles en el borde de la llanta ni el neumático
Hojas de datos(X)
Para el montaje y desmontaje de neumáticos de todo tipo. Especialmente indicado para neumáticos Runflat con propiedades que permitan utilizarlos en caso de emergencia, neumáticos de perfil bajo y neumáticos de motocicleta.
Aplique el spray de montaje de neumáticos sobre el borde del neumático y de la llanta. Seguidamente, monte o desmonte el neumático conforme a las instrucciones correspondientes. Antes del montaje, elimine los residuos de producto de montaje anteriores y la suciedad de la zona de sellado de la llanta.
Contenido | 400 ml |
Peso del contenido | 360 g |
Color | Transparente |
Viscosidad/consistencia | Líquido |
Base química | Base de jabón inorgánico |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Densidad | 0,9 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Temperatura de procesamiento mínima | -15 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 50 °C |
Valor de pH | 5,0-8,0 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!