Compuesto sellador para motores Silicone Special 250
Compuesto sellador motores, Silicone Special 250
SILICONA-ESPECIAL-250-ROJO-70ML
Register now and access more than 15,000 products
- Silicona de vulcanización en frío
- Cubre importantes desniveles
- Eficaz en el sellado, incluso tras años de vibraciones
- Excelente adhesión y resistencia a productos químicos
- No se desliza ni extrae roscas
- La formación de la piel se produce transcurridos unos pocos minutos, la velocidad de vulcanización es de 1,5 mm/día
Hojas de datos(X)
Para el sellado de superficies, huecos y grietas en separaciones de juntas, culatas, cajas de manivela, bombas de agua, refrigeradores, tubos de ejes, bases del cilindro (motocicletas), carcasas de intermitentes y faros, cordones de soldadura, etc.
Contenido | 70 ml |
Base química | Sellador para cura a base de acetato |
Densidad/condiciones | 1,05 g/cm³ / a 20°C |
Velocidad de curado completo | 1.5 mm/d |
Color | Rojo |
Olor/fragancia | Vinagre |
Peso del contenido | 73 g |
Tiempo mínimo de formación de piel | 6 min |
Tiempo máximo de formación de piel | 12 min |
Condiciones de tiempo de formación de piel | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Dureza Shore A | 30 |
Alargamiento de ruptura | 300 % |
Absorción del movimiento continuo (hasta 150 °C). | 25 % |
Absorción del movimiento continuo (superior a 150 °C). | 18 % |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -50 hasta 250 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 300 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Vida útil desde la producción | 18 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento fresca y seca, a una temperatura máxima de 25 °C |