Grasa de larga duración III
Grasa de larga duración III
MULTI-PURPOSE GREASE
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 400 g |
Contenedor | Cartucho |
Base de jabón | 12 hidroxiestearato de litio |
Código del lubricante | KP2K-30 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -30 hasta 130 °C |
Color | Marrón claro |
Grado NLGI/condiciones | 2 / con DIN 51818 |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones | 280 mm²/s / a 40°C |
Punto de goteo mínimo/condiciones | 180 °C / de acuerdo con la norma DIN ISO 2176 |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Período de protección contra la corrosión/categoría | Categoría de corrosión 0 |
Carga de soldadura VKA | 2600 N |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Base de aceite | Aceite mineral |
Sistema de lubricante | Grasa |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 1 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Condiciones de punto de goteo | de acuerdo con la norma DIN ISO 2176 |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 130 °C |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Condiciones de grado NLGI | con DIN 51818 |
Condiciones de período de protección contra la corrosión | según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF |
Condiciones de carga de soldadura VKA | de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna) |
Sin resina | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sin AOX | Sí |
Sin metales pesados | Sí |
Clórico | No |
Resistencia contra | Corrosión |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!