Aglutinante de aceite Road
Gránulos absorbentes de aceite Road
MICRO ABSORBENTE 10KG
Register now and access more than 15,000 products
Altamente absorbente, de acción rápida
- Se utiliza menos material, lo que implica menos costes de eliminación
- 1 kg de aglutinante de aceite granulado aglutina aproximadamente 1,01 L de aceite (Westinghouse)
- El fino sistema capilar del granulado encapsula el material absorbido sin liberarlo
Aplicación universal
- Adecuado para todos los líquidos, incluidas fugas de ácidos, álcalis, AdBlue y agua
- Adecuado para uso en interiores y exteriores
Manejo extremadamente sencillo
- Los gránulos mantienen su dureza incluso después de la absorción de líquidos
- Baja concentración de polvo, no se aglomera y es fácil de eliminar
- Pérdida de peso óptima; los gránulos permanecen en el lugar de aplicación
Antideslizante
- Sin riesgo de deslizamiento de los gránulos al caminar o conducir sobre ellos
- El 0 % en el SRT (prueba alemana de deslizamiento en carretera) es crucial con respecto al riesgo, que no se debería subestimar en talleres o en superficies de carretera, de que las fugas de aceite puedan hacer que una superficie pase a ser peligrosamente lisa.
Prueba alemana de deslizamiento en carretera
La oficina de ensayos de materiales de Renania del Norte-Westfalia admite absorbentes con un indicador de SRT de hasta un 20 % en su sistema de ensayos.
Aglutinante de aceite tipo III/R
Aglutinante de aceite para necesidades especiales en superficies sólidas y superficies de carretera; también apto para el comercio y la industria. Este tipo de aglutinante no debe ser impermeable ni tener capacidades de flotación.
Los residuos generados serán tratados según normativa vigente para evitar desechos al medio ambiente.
Hojas de datos(X)
El microabsorbente aglutina todo tipos de líquidos en cualquier superficie sólida. Su grano fino penetra en pequeñas grietas y hendiduras. Se consigue una óptima capacidad antideslizante incluso cuando los gránulos están completamente saturados. El microabsorbente está especialmente indicado para los trabajos de absorción que requieren mucho contacto con la superficie y una rápida absorción, por ejemplo, en superficies de carretera, así como en suelos de talleres en los que una rápida absorción y limpieza son a menudo decisivas.
El microabsorbente se puede utilizar como medida preventiva o en caso de daños y es fácil de extender y de recoger. Los líquidos se absorben eficazmente y se encapsulan, dejando la superficie limpia y seca.
Contenido | 20 l |
Base química | Diatomita (moler) |
Tipo de amortiguador de aceite | Amortiguador de aceite tipo III/R |
Diseño | Gránulos/calcinados (horneados) |
Straßen-Rutsch-Test (prueba alemana de deslizamiento en carretera) | 0 % |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Pérdida de peso | 495 kg/m³ |
Rejilla granulada | Malla 18/50 |
Valor de pH | 5,5 |
Color | Terracota |