Tapa de plástico Conexión DN 60
Grifo para bidones de plástico de 20 y 60 L
GRIFO-BIDON-LIMPIADOR-FRENOS-20L
Register now and access more than 15,000 products
El grifo permite llenar y dispensar líquidos de forma rápida y sencilla, y ayuda a dosificar grandes cantidades de líquido en un corto periodo de tiempo.
Ventajas:
- Dosificación rápida, fácil y limpia sin gorgoteo
- La inclinación permite que las gotas se deslicen para una dosificación cómoda y limpia, incluso en botellas con cuellos roscados estrechos
- Incluye palanca suave para un funcionamiento sencillo
- Caudales altos - > 5 litros/min
- Resistencia a un gran número de productos químicos
- Cumple todas las normativas de procesamiento de alimentos la UE
Resistencia química:
- Nuestros productos tienen una alta resistencia química cuando se utilizan con diferentes líquidos. Sin embargo, no podemos garantizar una resistencia química total en aplicaciones específicas. Por ello, le recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas antes de usar el producto.
- La resistencia química no significa que este producto selle completamente. Por ejemplo, un líquido con viscosidad muy baja y alta capacidad de fluencia puede causar fugas en el grifo pese a ser químicamente resistente.
- Los grifos no sellan los recipientes de la misma manera que los tapones de rosca equivalentes, sobre todo cuando se utilizan para contener productos químicos agresivos. Por esta razón, los recipientes llenos no deben transportarse con los grifos atornillados en su lugar (ya que no están sellados).
Hojas de datos(X)
Anchura nominal DN | DN 60 |
Peso del producto (por artículo) | 56 g |