Pistola de cartuchos de aire comprimido Kombifix
Pistola de cartuchos de aire comprimido, Kombifix
PISTOLA-COMBI-NEUN-CARTUCHO-310ML
Register now and access more than 15,000 products
Reduce automáticamente la presión a un valor de trabajo de 7 bares
Ajuste infinito y preciso
Es posible regular individualmente la cantidad de aire de pulverización y material
Disparador de dos pasos
El suministro de material mediante el cilindro telescópico evita cualquier entrada de aire comprimido en el cartucho
La entrega incluye:
- 10 boquillas de plástico para sellador de juntas pulverizable
- 1 tuerca de unión para sellador de juntas pulverizable
- 1 tuerca de unión para compuestos selladores estándar
- 1 boquilla de conexión, 1/4 pulgadas
El consumo medio de las pistolas de aplicación de aire comprimido es de aproximadamente 7,2 litros/minuto. – Precaución: La presión máxima de trabajo para aplicar selladores con esta pistola es de 7 bares.
Hojas de datos(X)
Posibilidad de aplicación combinada (sellador estándar y sellador de juntas pulverizable)
Adecuado para | Cartucho de 310 ml |
Longitud | 350 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!