Pistola de cartuchos dobles
Pistola de doble cartucho, adhesivo 2C, 38/50 ml
PISTOLA-PARA-ADHES-PLASTIC-REPLAST/ESK50
Register now and access more than 15,000 products
- La empuñadura con forma ergonómica se ajusta de forma óptima y segura a la mano y permite extraer el adhesivo fácilmente
- Dosificación precisa y uniforme
- Con descarga de presión integrada
- Fabricada en plástico resistente a impactos
Hojas de datos(X)
La pistola dosificadora manual garantiza una dosificación constante de los adhesivos de dos componentes MAK-38, la masilla líquida para metales de 2 componentes FLM 50, el adhesivo para plásticos SPEZIAL, ESK-50, Replast y Klebfix de 2 componentes. Los dos componentes se aplican desde el cartucho en la proporción deseada. Debido a su fácil manejo, la pistola dosificadora es muy fácil de usar y apta para uso industrial. Se envía con el adaptador de mezcla 1:1, 4:1 y 10:1.
Material | Plástico resistente a impactos |
Color | Gris luminoso |
Peso del producto (por artículo) | 275 g |