Sellador de carrocería pintable
Sellador para carrocerías pintable
SELLADOR-A-BROCHA-1,2KG
Register now and access more than 15,000 products
- Secado rápido
- Se puede pintar una vez transcurrida una hora
- Sin silicona
- Elasticidad permanente
- Fácil de extender
- Adecuado para aplicación con brocha
- Resistente al agua y al aceite mineral
- Se adhiere bien a metal sin tratar, imprimado y pintado
- Base: Caucho de nitrilo
El producto no es resistente a los rayos UV, pero se puede pintar encima para protegerlo contra la radiación UV.
Hojas de datos(X)
Adecuado para sellar juntas metálicas, arañazos y solapamientos, y para soldar por puntos en faldones delanteros y traseros, suelos de maletero, chasis completos, habitáculo, paredes laterales y pasos de ruedas.
El material de base debe estar limpio, seco y libre de grasa. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Base química | Caucho de nitrilo |
Color | Gris luminoso (gris brillante) |
Olor/fragancia | Característica |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -25 hasta 80 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 150 °C |
Resistencia contra | Aceites minerales |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / área de almacenamiento bien ventilada, a una temperatura de 20 °C |
Punto intermitente mínimo | -20 °C |
Sin silicona | Sí |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!