Sellador para conducto de ventilación, otros
Sellador para conducto de ventilación, otros
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Contenido | 350 ml |
Color | Gris |
Base química | Resina de caucho sintética |
Densidad | 1,3 g/cm³ |
Absorción del movimiento continuo | 0 % |
Velocidad de curado completo | 5 m/min |
Condiciones de endurecimiento/curado total | 5 °C, temperatura mínima |
Tiempo mínimo de formación de piel | 5 min |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 90 °C |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | de 5°C a 25°C |