Superespray descongelante
Superespray descongelante
AEROSOL QUITAHIELO SABESTO 500ML
Register now and access more than 15,000 products
Limpia de forma rápida y efectiva el hielo y la escarcha hasta de las ventanas con mucho hielo
- No requiere un gran esfuerzo de raspado de las ventanas
- Rápida aplicación
Evita que se forme más hielo en las ventanas
Visibilidad clara, incluso aunque el interior del vehículo aún no haya alcanzado la temperatura de funcionamiento
Excelente compatibilidad de los materiales
No daña pinturas, goma ni plásticos
Sin metanol
Agradable aroma cítrico
Hojas de datos(X)
Para ventanillas de todo tipo del sector de la automoción que necesiten de limpieza por la parte delantera o de eliminación de hielo. Material apto para utilizarse con pintura, caucho, policarbonato y PMMA.
Pulverice las ventanillas del coche de arriba abajo con el espray Super Anti-Freeze de Würth. Retire el hielo descongelado con un raspador o un paño. Para evitar que vuelva a formarse hielo, puede volver a rociar una capa fina.
Si se forma hielo en el interior del vehículo, pulverice el spray Super Anti-Freeze de Würth sobre un paño y frote el cristal brevemente.
Contenido | 500 ml |
Peso del contenido | 460 g |
Base química | Etanol |
Olor/fragancia | Cítricos |
Color | Azul |
Valor de pH | 7,8 |
Condiciones de valor de pH | a 20°C |
Punto intermitente mínimo | 21 °C |
Densidad | 0,952 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Biodegradable | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!