Welcome to Würth UK Solo para profesionales

Aceite POE POE 100

Aceite POE 100
ACEITE POE-OIL100 COMPRESOR, 210 ML.

Nº de art. 0892764045
EAN 4065746663397
Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Aceite especial POE (poliéster) para compresores de aire acondicionado para sistemas de aire acondicionado de vehículos que utilizan refrigerantes R134a/R1234yf y compresores de aire acondicionado eléctricos (híbrido, arranque/parada, eléctrico)

Excelente resistencia a la posible corriente de fuga eléctrica en sistemas de aire acondicionado de alta tensión



Muy hidrofóbico


  • No conductivo

  • Los componentes eléctricos no se ven afectados


Excelente suavidad, protegiendo así el compresor del desgaste

Aviso
  • No lo mezcle con otros aceites para compresores de aire acondicionado

  • Almacene de forma que el aceite esté protegido de la humedad

  • Utilice el bote abierto rápidamente y no lo almacene durante períodos largos
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para mantener, lubricar y refrigerar los compresores de aire acondicionado eléctricos del vehículo, así como las piezas deslizantes y giratorias del circuito de aire acondicionado R134a/R1234yf

Instrucciones

Rellene el aceite del compresor según la cantidad utilizada o la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y añada aceite al circuito de aire acondicionado a través del dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado o utilizando un inyector

Contenido

210 ml

Densidad

0,964 g/cm³

Viscosidad de la base de aceite cinemática

11 mm²/s

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 100 °C

Punto de fusión

-30 °C

Punto intermitente mínimo

274 °C

Hidrosoluble

No

Viscosidad/consistencia

Líquido

Presión de vapor

110 kPa

Condiciones de presión de vapor

a 20°C

Vida útil desde la producción

60 mes

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Adaptador de llenado

INYECTOR-GRADUABLE-A/A-60ML

Adaptador de rosca para llenado de todos los líquidos de aire acondicionado
x 1 Cant.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de embalaje (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas