Welcome to Würth UK Solo para profesionales

Aceite multigrado para compresor Pro

Aceite multigrado para compresor Pro
ACEITE POE-OIL MULTIRANGO, 1000 ML.

Nº de art. 0892764123
EAN 4065746668002
Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Aceite sintético de alta calidad con un aditivo diseñado específicamente para su uso en compresores de aire acondicionado

Compatible con los siguientes refrigerantes: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.



Se puede mezclar con aceite PAG y aceite éster


Un aceite para todas las aplicaciones



Efecto de lubricación excelente


  • Mayor vida útil del compresor

  • Alto nivel de compresión del refrigerante en el compresor
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el mantenimiento y la lubricación universales del circuito de refrigerante y de los compresores de aire acondicionado de los vehículos.

Instrucciones

Reponga aceite del compresor según la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y transfiera el aceite al circuito de aire acondicionado a través de la unidad de mantenimiento de aire acondicionado.

Contenido

1000 ml

Base química

Fosfatado

Densidad

0,979 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

85 cSt

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445

Concentración de VOC (CH)

0 %

Punto intermitente mínimo

282 °C

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Adaptador de llenado

INYECTOR-GRADUABLE-A/A-60ML

Adaptador de rosca para llenado de todos los líquidos de aire acondicionado
x 1 Cant.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de embalaje (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas