Aceite PAG Premium
Aceite PAG Premium
Register now and access more than 15,000 products
- Aceite completamente sintético a base de polialquilenglicol (PAG) para la lubricación de sistemas de aire acondicionado de vehículos.
- Compatible con refrigerantes R1234yf y R134a y altamente miscible (taponado en los dos extremos).
- Mejora la lubricidad, proporciona estabilidad química y térmica y garantiza una excelente protección contra el desgaste.
No lo mezcle con otros aceites para compresores de aire acondicionado. Almacene el aceite de forma que esté protegido de la humedad. Evite almacenarlo en recipientes abiertos
Hojas de datos(X)
Para mantener, lubricar y refrigerar los compresores de aire acondicionado de vehículos, así como las piezas deslizantes y giratorias de circuitos de aire acondicionado R1234yf y R134a. También puede usarse para vehículos híbridos y eléctricos que necesiten de aceite PAG.
Reponga aceite del compresor según la cantidad utilizada o la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y añada aceite al circuito de aire acondicionado a través de la unidad de mantenimiento de aire acondicionado.
Contenido | 250 ml |
Peso del contenido | 246,5 g |
Punto intermitente mínimo | 226 °C |
Densidad | 0,986 g/cm³ |
Viscosidad/consistencia | Líquido |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 46 cSt |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!