Limpiador para coches
Limpiador para coches
Register now and access more than 15,000 products
- Se puede utilizar manualmente y también en limpiadores a presión
- Segura para la piel y respetuosa con el medio ambiente
- Separación rápida en aguas residuales según la norma ecológica alemana B 5105
Hojas de datos(X)
Elimina todo tipo de suciedad de pinturas de vehículo, cromados, gomas, vinilos, plásticos, etc.
Añada 10 ml de limpiador para coches a aproximadamente 15-20 litros de agua tibia. Enjuague previamente el vehículo. Lave el vehículo con una esponja y luego enjuáguelo con agua limpia. Para obtener un resultado óptimo, seque con una gamuza.
Contenido | 25 l |
Peso del producto (por artículo) | 25 kg |
Contenedor | Bidón |
Base química | Agua |
Color | Rojo |
Densidad/condiciones | 1,02 g/l / a 20°C |
Relación de mezcla | 1:20-1:40 |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 0 hasta 50 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / 0: no aplicable |
Libre de fosfato | Sí |