Protección contra acumulación de cal, antical
Protección contra acumulación de cal, antical
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Contenido | 1 l |
Peso del contenido | 1020 g |
Olor/fragancia | Inodoro |
Color | Pardusco |
Valor de pH | 4,3 |
Condiciones de valor de pH | en concentrado |
Densidad | 1,02 g/cm³ |
Condiciones de temperatura máxima | 140 °C |
Vida útil desde la producción | 48 mes |
Sin silicona | Sí |
Libre de fosfato | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!