Decapante de juntas y pinturas
Decapante de juntas y pinturas
DECAPANTE-JUNTAS-Y-PINTURAS-300ML
Register now and access more than 15,000 products
Consistencia firme
No gotea en superficies verticales
- Proteja las superficies pintadas
- Compruebe la compatibilidad antes de su aplicación
- No apto para plásticos sensibles, PVC y materiales sintéticos
Hojas de datos(X)
Amplia gama de usos en metal, madera, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno
- Agite bien la lata
- Pulverice la superficie y deje que surta efecto durante 5-10 minutos
- Procese la superficie con una herramienta adecuada
Contenido | 300 ml |
Olor/fragancia | Alcohol |
Color | Amarillo claro |
Base química | Mezcla de disolventes orgánicos |
Valor de pH | 10,6-11,0 |
Densidad/condiciones | 0,79 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!