Grasa para vehículos comerciales, quinta rueda
Grasa para vehículos comerciales, quinta rueda
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 12,5 kg |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 140 °C |
Color | Gris |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones | 180 cSt / a 40°C |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Base de aceite | Aceite mineral |
Olor/fragancia | Neutro |
Densidad | 0,86 kg/l |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Condiciones de temperatura mínima | -20 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 140 °C |
Resistencia contra | Corrosión |