Grasa multiusos III
Grasa multiusos III
GRASA MULTIUSO III, 400GR
Register now and access more than 15,000 products
- Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos
- Altamente adhesiva
- Estable frente a la compresión y resistente a la oxidación
- Favorece el sellado
- Resistente al polvo y al agua
- Sin resina, ácido ni silicona
Las grasas se suministran en cartuchos de plástico. Los cartuchos de plástico mejoran el almacenamiento (evitan que la grasa rezume a altas temperaturas). Guarde los cartuchos en posición vertical en un lugar fresco y seco. Deben consultarse las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes del vehículo, maquinaria o ensamblaje. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Hojas de datos(X)
Para lubricar y proteger juntas, piezas articuladas y móviles en las que exista riesgo de contacto directo entre el lubricante y los alimentos.
Adecuado para todos los puntos de lubricación en rodamientos lisos, juntas, guías, sistemas de lavado de botellas, cojinetes de rodillos, máquinas, sistemas de llenado y de embalaje, máquinas de desgaste y etiquetado, agitadores y aparatos ciclónicos en el sector alimentario, farmacéutico, de la impresión y del papel. Adecuada para la lubricación a largo plazo en zonas húmedas y aplicaciones domésticas.
Limpie a fondo el punto de lubricación antes de llenarlo por primera vez. Llene la carcasa del rodamiento hasta aproximadamente la mitad. Respete las especificaciones del fabricante del rodamiento. Evite mezclar con otras grasas siempre que sea posible.
Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto se utiliza como película anticorrosiva, se debe retirar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar.
Peso del contenido | 0,4 kg |
Contenedor | Cartucho |
Base de jabón | Inorgánicos |
Código del lubricante | KP2N-20 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -15 hasta 130 °C |
Color | Transparente |
Grado NLGI/condiciones | 2 / con DIN 51818 |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones | 200 mm²/s / a 40°C |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Período de protección contra la corrosión/categoría | Categoría de corrosión 0 |
Carga de soldadura VKA | 2200 N |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Base de aceite | Aceite blanco medicinal |
Comportamiento en contacto con agua/condiciones | 0-90 / de acuerdo con DIN 51807-1 |
Sistema de lubricante | Grasa |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,88 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Condiciones de temperatura mínima | -15 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 130 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 150 °C |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Condiciones de grado NLGI | con DIN 51818 |
Condiciones de período de protección contra la corrosión | según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF |
Condiciones de carga de soldadura VKA | de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna) |
Sin resina | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin AOX | Sí |
Sin metales pesados | Sí |
Clórico | No |
Resistencia contra | Agua |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!