Grasa multiusos IV
Grasa multiusos IV
GRASA MULTIUSO IV, 400 GR
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 0,4 kg |
Contenedor | Cartucho |
Base de jabón | Complejo AL |
Código del lubricante | KPFHC2R-40 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -45 hasta 180 °C |
Color | Blanco |
Grado NLGI/condiciones | 2 / con DIN 51818 |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones | 350 mm²/s / a 40°C |
Punto de goteo mínimo/condiciones | 250 °C / de acuerdo con la norma DIN ISO 2176 |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 285 x 0,1 mm-285 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Período de protección contra la corrosión/categoría | Categoría de corrosión 0 |
Carga de soldadura VKA | 3000 N |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Base de aceite | Sintético |
Sistema de lubricante | Grasa |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,981 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Condiciones de punto de goteo | de acuerdo con la norma DIN ISO 2176 |
Condiciones de temperatura mínima | -45 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 180 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 200 °C |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Condiciones de grado NLGI | con DIN 51818 |
Condiciones de período de protección contra la corrosión | según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF |
Condiciones de carga de soldadura VKA | de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna) |
Sin resina | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin AOX | Sí |
Sin metales pesados | Sí |
Clórico | No |
Resistencia contra | Agua |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!