Eliminador de silicona aérea
Eliminador de silicona en espray
SPRAY ELIMINADOR SILICONAS 600 ML
Register now and access more than 15,000 products
Producto con alta potencia limpiadora y un tiempo de evaporación prolongado
Hojas de datos(X)
Ideal para limpiar plásticos
Aplicar el desengrasante sobre un paño limpio de residuos. Limpiar la zona siempre arrastrando en el mismo sentido para evitar cargar eléctricamente la superficie. No frotar. Finalmente secar con un paño limpio.
Contenido | 600 ml |
Contenedor | Lata de spray |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Incoloro |
Base química | Nafta |
Densidad | 0,77 g/cm³ |
Punto intermitente mínimo | 23 °C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Biodegradable | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!