Sellador de cordón de unión y sellado todo en uno
Adhesivo estructural poder de unión/sellado KOMBI
MS POLIMERO KOMBI NEGRO 310 ML.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718242.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159468.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Se puede pulverizar y cepillar
- Un producto para dos aplicaciones
- Permite reproducir fácilmente una amplia gama de estructuras OEM
Sin disolventes
- Sin contracción del material después del secado
- Cumple con los requisitos vigentes en materia de protección del medio ambiente
Elasticidad permanente una vez endurecido
- Reduce la formación de grietas en la pintura debido a vibraciones o cargas de compresión
- Excelente protección contra impactos de gravilla
- Resistente a daños mecánicos
Se puede cubrir con pintura hasta cinco días después de su aplicación
- Se puede cubrir con pintura tanto antes de la formación de la piel ("mojado sobre mojado") y también hasta cinco días después de su aplicación con todas las pinturas disponibles en el mercado
- Ideal para cubrir con pinturas al agua
Resistente a la radiación UV
Muy buena resistencia al paso del tiempo, incluso en cordones sin pintar
Gama de adhesivos muy amplia
- Se adhiere a la mayoría de superficies sin imprimación
- Conexiones permanentes
Sin isocianato, PVC ni silicona
Se deben realizar pruebas preliminares en superficies críticas, tales como PE, PP, PS, PC, PMMA y PTFE. La óptima adherencia de la pintura y el sellador se consigue cuando el material se pinta lo antes posible tras la aplicación del adhesivo. Las distintas temperaturas ambientales pueden afectar a las propiedades de procesamiento (consistencia).
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43439.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43446.jpg)
Productos de unión y sellado | Unión y sellado (Bond+Seal) 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Aluminio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Plomo | x | x | x | x | |
Acero inoxidable | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Cobre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Latón | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acero/hierro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinc | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plásticos | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Caucho/neopreno | x | x | x | ⎷ | |
Espumas rígidas | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliamida | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Policarbonato (PC) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliestireno (no espuma) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretano (PU) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC duro | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silicona | - | - | - | - | |
Poliestireno extruido | - | - | - | - | |
La superficie se debe pretratar, consulte las hojas de datos técnicos en función de la aplicación. 1. Imprimar con Adhesion Plus para metal 0890 100 61 2. Imprimar con Adhesion Plus PL/M/P 0890 100 62 3. Pretratar con imprimación 0890 545 10 4. Pretratar con limpiador de activación, 0890 100 60 5. Imprimación Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Productos de unión y sellado | Unión y sellado (Bond+Seal) 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superficies pintadas | Pinturas de dos componentes, barnices al horno, Paneles pintados por inmersión catódica | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Madera y materiales de base de madera | Madera (incluida la madera MDF, aglomerado) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Paneles laminados (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Paneles decorativos | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Corcho | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Piedra y materiales para obra | Hormigón | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Superficies bituminosas | x | x | x | x | |
Hormigón celular, yeso, placa de yeso | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Piedra sintética (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Piedra natural delicada (p. ej., mármol) | x | x | x | x | |
Piedra natural, ladrillo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Placas de fibrocemento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Otros | Esmalte | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Vidrio | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fibra de vidrio | x | x | x | x | |
Espejo | x | x | x | x | |
Porcelana, cerámica, azulejos | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papel | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cartón | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Malla | x | x | x | x | |
Cuero | x | x | x | x | |
La superficie se debe pretratar, consulte las hojas de datos técnicos en función de la aplicación. 1. Imprimar con Adhesion Plus para metal 0890 100 61 2. Imprimar con Adhesion Plus PL/M/P 0890 100 62 3. Pretratar con imprimación 0890 545 10 4. Pretratar con limpiador de activación, 0890 100 60 5. Imprimación Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Hojas de datos(X)
Para el sellado de cordones altamente adhesivos y de elasticidad permanente, y para restaurar la estructura original después de realizar trabajos de reparación por accidente, p. ej., en el compartimento del motor, el maletero, suelos, alojamientos de rueda y en todos los cordones de conexión superpuestos.
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Se debe aplicar el producto de unión y sellado todo en uno con la pistola neumática especial Kombifix. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Contenido | 310 ml |
Base química | Polímero híbrido |
Color | Negro |
Dureza Shore A | 50 |
Tiempo mínimo de formación de piel/condiciones | 20 min / a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta +80 °C |
Vida útil desde la producción | 15 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | de 5°C a 25°C |
Sin silicona | Sí |
Sin disolventes | Sí |
Sin isocianato | Sí |
Velocidad de curado completo | 3 mm/d |
Tiempo mínimo de formación de piel | 20 min |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!