Sellador para motores
Masilla sellado p. motores 1C, sellador p. motor
PASTA-JUNTAS-PARA-MOTORES-100GR
Register now and access more than 15,000 products
Gran estabilidad térmica
También eficaz en sellados a temperaturas de hasta 280 °C.
Resistente a presiones de hasta aprox. 700 bar
También apta para líneas de alta presión y depósitos a presión.
Excelente adhesión
Salvo metales y vidrio, y superficies cerámicas, sella de forma permanente y segura.
Buena adaptabilidad
- También es apta para superficies de sellado irregulares
- Se consigue un sellado completo
Elasticidad permanente
Evita los desprendimientos, p. ej., consecuencia de vibraciones e impactos
Protege de la corrosión
Rellena completamente los huecos.
Sin silicona ni disolventes
Sistema DOS:
- Práctico funcionamiento con una sola mano gracias a su ingenioso bloqueo de giro
Una mano queda siempre libre.
- Sistema de dosificación ajustable continuo
La dosificación se puede ajustar para adaptarse a la aplicación, y para mantener el consumo y los costes al mínimo.
- No deja ningún residuo material en el cuello de dosificación
Costes optimizados ya que el vaciado del producto es prácticamente total
No adecuado como junta de culata. Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: polivinilo, ABS, SAN, polisulfona, PVC, policarbonato, poliestireno y superficies pintadas.
Hojas de datos(X)
El compuesto sellador a base de resina de epoxi se puede utilizar en todos los tipos de metales, cerámica y vidrio. El compuesto sellador altamente resistente a la temperatura y de elasticidad permanente es particularmente apto para todas las superficies lisas y ranuradas de juntas de motor, conexiones de brida, calderas a presión, compresores y todas las conexiones roscadas.
Sector de la automoción:
Rodamientos de cigüeñal, cajas de cigüeñal, embragues, bombas y cilindros de control de servosistemas, control hidráulico de transmisiones automáticas, cajas de diferencial y transmisión, tapas de válvulas, etc.
Ingeniería mecánica:
Bombas de todo tipo, turbinas, compresores, cajas de generador y transmisión, sistemas hidráulicos, etc.
Sector eléctrico:
Interruptores, dispositivos de conmutación, carcasas de motores, etc.
La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para superficies precalentadas, las piezas se pueden unir inmediatamente. Cuando lo aplique a temperatura ambiente, junte las piezas transcurridos de 5 a 10 minutos.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Peso del contenido | 100 g |
Base química | Resina de epoxi |
Color | Rojo |
Densidad/condiciones | 1,08 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1 |
Viscosidad mínima/máxima/condiciones | 5500-6500 mPas / a una temperatura de 25 °C, Brookfield RVT/RVT/HB, husillo TP 6/2,5 rpm |
Presión máxima | 690 bar |
Vida de trabajo mínima/máxima | 5-7 min |
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel | 5-7 min |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -50 hasta 280 °C |
Punto intermitente mínimo | 19 °C |
Cambio máximo de volumen | 25 % |
Sin silicona | Sí |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / a temperatura ambiente |