Masilla para altas temperaturas 1000
Masilla de sellado, cemento ignífugo 1000
MASILLA-SELLADORA-1000GC-310ML
Register now and access more than 15,000 products
Sin sedimentos
Los ingredientes NO se separan durante el almacenamiento
Lista para usar
No es necesario agitar previamente el material, como ocurre con, p. ej., los productos enlatados
Se puede aplicar fácilmente con una pistola de cartuchos
Resistente a las heladas
Se puede almacenar a temperaturas inferiores a 0 °C (aprox. -5 °C)
Sin silicona
La masilla no es elástica una vez seca.
Hojas de datos(X)
La masilla para calderas 1000 se utiliza en el sector de los equipos de calefacción, especialmente para sellar calderas, hornos, cocinas, chimeneas, racores de cámaras de combustión, tubos de gas de humo y una amplia gama de equipos y aparatos del sector de la alta temperatura (hasta 1000 °C), pero también se puede utilizar en lugar de cordones de sellado en las puertas del sistema de calderas después de una inspección anual o una limpieza.
Las superficies deben estar limpias, secas, sin restos de grasa y sin pulir. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Base química | Cementado de silicato sódico con rellenos minerales |
Contenido | 310 ml |
Contenedor | Cartucho |
Resistencia a temperatura máxima | 1000 °C |
Densidad | 2,21 g/cm³ |
Color | Fundido gris |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura | Sí |
Olor/fragancia | Neutro |
Viscosidad/consistencia | Pastoso |
Elasticidad duradera | Prácticamente sin elasticidad |
Contracción | Mínimo |
Tiempo de curado | 2 d |
Velocidad de curado completo | 1 mm/d |
Hidrosoluble | Poco soluble en agua |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -5 hasta 1000 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Resistencia contra | Grasas |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / en cartucho sellado, a una temperatura máxima de 30 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!