Champú para vehículo estándar
Champú para vehículo estándar
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Contenido | 5000 ml |
Peso del producto (por artículo) | 5280 g |
Contenedor | Bidón |
Base química | Tensioactivo anfótero |
Color | Transparente |
Densidad/condiciones | 1,02 g/l / a 20°C |
Relación de mezcla | Concentrado |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 0 hasta 50 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / 0: no aplicable |
Libre de fosfato | Sí |