Sellador hidráulico de baja resistencia
Sellador hidráulico de baja resistencia
SELLADOR-DE-HIDRAULICA-50GR
Register now and access more than 15,000 products
Baja resistencia, lo que hace que resulte fácil de eliminar
Excelente resistencia a todos los líquidos hidráulicos y combustibles
Alto grado de seguridad: pueden evitarse deficiencias mediante activación
Endurecimiento rápido, incluso a temperaturas bajas
El mínimo tiempo de inactividad de los equipos
Sellado al 100 %
Los huecos se rellenan por completo, por lo que el adhesivo resultante protege contra la corrosión por fricción y contra el óxido.
Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles
Sin silicona, sin disolventes y sin aceite
Sistema DOS:
- Práctico manejo con una sola mano gracias al práctico cierre de giro, que permite sujeción con una mano en todo momento
- El sistema de dispensación regulable de forma continua permite regular la dispensación para adaptarse a la aplicación y así reducir al máximo el consumo y los costes
- Costes optimizados ya que el vaciado del producto es prácticamente total, sin que quede nada en la boca de dispensación
- Gracias al potente efecto acelerante del cobre o las aleaciones de cobre, el sellador puede empezar a endurecerse durante el proceso de sellado. Este hecho puede causar microgrietas, que pueden ocasionar fugas en el futuro. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente realizar pruebas preliminares para garantizar el proceso si se utiliza un sello hidráulico con PTFE en conexiones que contengan cobre y que entren en contacto con agua a partir de 40 °C a largo plazo. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación y el proceso de adhesión en particular.
- Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.
Hojas de datos(X)
Para sellar uniones atornilladas en equipos neumáticos e hidráulicos de hasta 200 bares, con conexiones de tornillo sometidas a tensiones previas de hasta la presión de estallido del tubo o la manguera. Especialmente diseñado para el uso con sistemas de fluidos a alta presión en la industria automotriz y de vehículos comerciales, fabricación de metales y herramientas, construcción naval, construcción de máquinas y motores, construcción eléctrica y electrónica.
Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Base química | Éter de ácido metacrílico |
Color | Violeta |
Densidad/condiciones | 1,2 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1 |
Viscosidad mínima/máxima/condiciones | 14000-20000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 2/2,5 rpm |
Capacidad máxima de relleno de huecos | 0,15 mm |
Adecuado para | Diámetro de rosca máximo R 3/4 pulgadas |
Condiciones de endurecimiento/curado total | Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o hierro) |
Resistencia inicial mínima/máxima | 30-40 min |
Solidez funcional mínima/máxima | 2-3 h |
Resistencia final mínima/máxima | 12 h-24 h |
Par de arranque mínimo/máximo | 5-10 Nm |
Condiciones de par de arranque | DIN EN 15865 |
Par predominante mínimo/máximo | 0-3 Nm |
Condiciones de par predominante | DIN EN 15865 |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión/condiciones | 1-5 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123 |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -55 hasta 150 °C |
Punto intermitente mínimo | 100 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / a temperatura ambiente |
Peso del contenido | 50 g |
Sin silicona | Sí |
Sin disolventes | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!