Fijador y sellador ALL IN ONE
Sellador universal ALL-IN-ONE
ALL IN ONE, 50 G
Register now and access more than 15,000 products
ALL IN ONE Se puede utilizar en rodamientos, tornillos, ejes, como formador de juntas en cárteres, racorería hidráulica, bombas, cajas de cambio, tapas de motor.
Características
- Desmontable con herramientas manuales
- Evita el óxido y la corrosión
- Resistencia térmica de hasta 150°C
- Curado uniforme en una variedad de metales, incluido el acero inoxidable y la mayoría de los elementos de fijación chapados en metal como el galvanizado
- Alto grado de resistencia a los disolventes
ALL IN ONE cumple los siguientes requisitos
- Certificado NSF FDA P1
- Norma ANSI 61 para uso en sistemas de agua potable
- Certificación DVGW alemana para aplicaciones de tuberías de gas (DIN EN 751-1)
- Certificado del KTW Hygiene-Institut des Ruhrgebiets. Instituto de Higiene Ambiental y Toxicología conforme al contacto con agua potable
Ventajas cuando se utiliza como fijador de tornillos
- Evita movimientos no deseados, aflojes por vibración y fugas
- Ideal para tornillos y elementos de fijación de hasta M80
- Resistente a la vibración
- Al ser fijador de media resistencia se puede aflojar sin necesidad de aplicar calor
Ventajas cuando se utiliza como sellador para tubos
- Para sellar todas las conexiones de tubos metálicos
- El sellador no merma una vez curado y se puede desmontar sin necesidad de aplicar calor, con herramientas convencionales
- La junta soporta las vibraciones y las cargas de impacto
- Sella gases y fluidos convencionales
- El producto está disponible con certificación de agua potable y gas alemana
- Evita la corrosión y el agarrotamiento
- Sella las conexiones con roscas de hasta 3 pulgadas o M80 y cuenta con una resistencia al calor de hasta 150°C
Ventajas cuando se utiliza como sellador para superficies
- Para sellar tapas y superficies de unión
- Sustituye las juntas sólidas de cartón o papel
- Rellena huecos de hasta 0,5 mm
- Soporta alta presión después de un curado completo
Ventajas cuando se utiliza para el bloqueo de rodamientos
- Para fijar elementos de conexión cilíndricas
- Reduce o elimina operaciones costosas de procesamiento de materiales debido a la posibilidad de mayores tolerancias
- Prolonga la vida útil del equipo gracias a una mejor resistencia a la fatiga y a la corrosión
- Rellena completamente los huecos y garantiza el contacto total del material
Hojas de datos(X)
El producto todo en uno se seca donde no hay aire. Para un rendimiento óptimo, las piezas deben estar secas y libres de aceite, suciedad y grasa. Aplique el producto en cantidad suficiente para llenar todas las piezas insertadas; coloque las piezas y apriételas inmediatamente.
Base química | Éster de ácido dimetacrílico |
Color | Amarillo fluorescente |
Densidad | 1,05 g/cm³ |
Viscosidad mín./máx. 1 | 55000-80000 mPas |
Capacidad máxima de relleno de huecos | 0,50 mm |
Punto intermitente mínimo | 100 °C |
Resistencia inicial mínima/máxima | 15-30 min |
Resistencia final mínima/máxima | 3 h-6 h |
Solidez funcional mínima/máxima | 1-3 h |
Par de arranque mínimo/máximo | 10-20 Nm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | -55 hasta 150 °C |
Vida útil desde la producción | 18 mes |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / de -5°C a 35°C |