Pasta de juntas naranja
Pasta de juntas naranja
PASTA-DE-JUNTAS-NARANJA-50GR
Register now and access more than 15,000 products
Alto grado de reducción de brechas
Rellena completamente amplias irregularidades de la superficie
Sellado al 100 %
Los huecos se rellenan por completo, por lo que el adhesivo resultante protege contra la corrosión por fricción y contra el óxido.
Resistencia media
- Extraíble
- Película sellante ligeramente flexible
Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles
La botella de acordeón facilita el vaciado del producto residual
No contiene elementos disolventes, silicona ni aceites
- Con certificación NSF, Clase S2, selladores: sin contacto directo con alimentos
- Certificado NSF de acuerdo con la norma NSF/ANSI 61 para su uso en agua de servicio y agua potable
Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.
Hojas de datos(X)
Para el sellado de bridas y superficies con juntas reducidas hasta un máximo de 0,5 mm. Como sustitución de juntas sólidas. Normalmente se emplea en la producción de sellados líquidos en juntas de brida resistentes a la torsión, —p. ej., unidades de engranaje y carcasas de motor, etc.— del sector de la automoción y los vehículos comerciales, la metalurgia y la fabricación de herramientas, la construcción naval, la ingeniería mecánica y la construcción de motores, la construcción eléctrica y electrónica, etc.
Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Peso del contenido | 50 g |
Base química | Éster de ácido dimetacrílico |
Condiciones de endurecimiento/curado total | Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o hierro) |
Color | Naranja fluorescente |
Viscosidad mín./máx. 1/condiciones 1 | 100000-180000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 6/2,5 rpm |
Densidad/condiciones | 1,05 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1 |
Resistencia inicial mínima/máxima | 10-20 min |
Solidez funcional mínima/máxima | 3-6 h |
Resistencia final mínima/máxima | 6 h-24 h |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -55 hasta 150 °C |
Punto intermitente mínimo | 100 °C |
Par predominante mínimo | 2 Nm |
Condiciones de par predominante | DIN EN 15865 |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión/condiciones | 5-10 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123 |
Par de arranque mínimo | 8 Nm |
Condiciones de par de arranque | DIN EN 15865 |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / a temperatura ambiente |
Sin silicona | Sí |
Sin disolventes | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!