Grasa multiusos de litio EPM
Grasa multiusos de litio EPM
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 0,4 kg |
Base de jabón | Litio |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 140 °C |
Color | Gris |
Grado NLGI/condiciones | 2 / 0: no aplicable |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones | 180 cSt / a 40°C |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / 0: no aplicable |
Período de protección contra la corrosión/categoría | Categoría de corrosión 0-0 |
Carga de soldadura VKA | 315 kN |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Base de aceite | Mezcla de aceite mineral refinado |
Comportamiento en contacto con agua/condiciones | 0: no aplicable / de acuerdo con DIN 51807-1 |
Olor/fragancia | Inodoro |
Densidad | 1 g/cm³ |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Condiciones de temperatura mínima | -20 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 140 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 160 °C |
Condiciones de período de protección contra la corrosión | de acuerdo con DIN 51802 |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin metales pesados | Sí |
Resistencia contra | Corrosión |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!