Grasa multiusos EP 3
Grasa multiusos EP 3
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 400 g |
Contenedor | Cartucho |
Base de jabón | Litio |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 140 °C |
Color | Ámbar |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Base de aceite | Aceite mineral |
Olor/fragancia | Producto típico |
Condiciones de temperatura mínima | -20 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 140 °C |
Sin silicona | Sí |