Extreme grease for off-road vehicles
Extreme grease for off-road vehicles
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 408 g |
Código del lubricante | KP2N-30 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -30 hasta 140 °C |
Color | Marrón |
Grado NLGI/condiciones | 2 / con DIN 51818 |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones | 290 mm²/s / a 40°C |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Período de protección contra la corrosión/categoría | Categoría de corrosión 0-0 |
Carga de soldadura VKA | 6500 N |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Base de aceite | Aceite mineral |
Comportamiento en contacto con agua/condiciones | Repelen el agua, no se mezclan / de acuerdo con DIN 51807-1 |
Sistema de lubricante | Grasa |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 1020 kg/m³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 140 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 180 °C |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Condiciones de grado NLGI | con DIN 51818 |
Condiciones de carga de soldadura VKA | de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna) |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin metales pesados | Sí |
Clórico | No |
Resistencia contra | Corrosión |