Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante vinilo, protección prod. quím. y humedad
GUANTE PROT.QUIMICOS 4.1.2.1 TALLE10
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21966673.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21966637.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21966643.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Excelente agarre en seco y húmedo gracias a las superficies microrrugosas de la palma
- 100 % impermeable
- Forro de punto jersey de aislamiento térmico y contra el frío
Hojas de datos(X)
- Resistente a tensión mecánica media en áreas húmedas
- Protección contra productos químicos
- Transporte de mercancías peligrosas
- Conductores de camiones cisterna
- Manipulación de productos químicos y líquidos
- Pesca y procesamiento de pescado
- Operaciones de eliminación de residuos
- Trabajos de limpieza
- Agricultura
- Trabajos en entornos refrigerados
Tamaño | 10 |
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |
Acabado interior | Forro de jersey de algodón |
Normas | EN 374, EN 388, EN 420 |
Categoría | III |
Longitud | 350 mm |
Espesor de material | 1,80 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0,03 mm |
Color | Verde |