Guante prot. contra sust. químicas, neopreno/látex
Guante prot. contra sust. químicas, neopreno/látex
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Tamaño | 10 |
Material | Látex de cloropreno |
Acabado interior | Flocado |
Normas | EN 388, EN 374, EN 420 |
Categoría | III |
Longitud | 320 mm |
Espesor de material | 0,67 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0,03 mm |
Color | Azul |