Esponja para coche
Esponja de coche
ESPONJA-LAVADO
Register now and access more than 15,000 products
Estructura celular con diferentes tamaños y formas de poro
- Excelente limpieza
- Promueve la formación de espuma
- Activamente absorbente
Resistente a rasguños y desgarros
Elasticidad permanente
Hojas de datos(X)
Para la limpieza de turismos y vehículos comerciales
Material | Espuma de poliuretano |
Longitud x anchura x altura | 18 x 13 x 6 cm |
Longitud | 18 cm |
Anchura | 13 cm |
Altura | 6 cm |
Deflexión de la fuerza de compresión | 4 kPa |
Condiciones de deflexión de la fuerza de compresión | 40 % de deformación |
Resistencia mínima a la tracción longitudinal | 60 N/cm² |
Resistencia mínima a la tracción transversal | 60 N/cm² |
Elongación diagonal de ruptura mínima | 100 % |
Elongación de ruptura longitudinal mínima | 100 % |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!