Esponja de limpieza abrasiva
Esponja de limpieza abrasiva
CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM
Register now and access more than 15,000 products
Puede usarse prácticamente en todas las superficies
- Eliminación de la contaminación de los márgenes de serigrafía de vidrio y cerámica
- Elimina incluso la suciedad más difícil
No es necesario el uso de limpiadores a base de disolvente
Adecuada para la aplicación de imprimación
Las superficies brillantes (por ejemplo, lacadas) pueden perder el brillo al limpiarlas. Se requieren pruebas preliminares.
Hojas de datos(X)
Limpie la superficie antes de aplicar la imprimación y el adhesivo para ventanas
Retire las etiquetas y pegatinas del parabrisas
Adecuada para aplicar imprimación Varioprimer
Eliminación de residuos en diferentes superficies (por ejemplo, eliminación de residuos de marcadores o rotuladores)
Aplique limpiacristales al sustrato y limpie la superficie con la esponja de limpieza.
Material | Material de espuma |
Color | Gris |
Longitud x anchura x altura | 100 x 20 x 20 mm |
Longitud | 100 mm |
Anchura | 20 mm |
Altura | 20 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!