Esponja de limpieza, others
Esponja de limpieza, others
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Color | Amarillo |
Longitud x anchura x altura | 15 x 7 x 6 cm |
Longitud | 15 cm |
Anchura | 7 cm |
Altura | 6 cm |
Deflexión de la fuerza de compresión | 0 bar |
Resistencia mínima a la tracción longitudinal | 0 N/mm² |
Resistencia mínima a la tracción transversal | 0 N/mm² |
Elongación diagonal de ruptura mínima | 0 % |
Elongación de ruptura longitudinal mínima | 0 % |