Estropajo absorbente
Estropajo absorbente
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Material | Espuma de poliuretano |
Longitud x anchura x altura | 16,5 x 11 x 6,5 cm |
Longitud | 16,5 cm |
Anchura | 11 cm |
Altura | 6,5 cm |
Estructura de celdas | Abierto |
Formulario | Rectangular |
Condiciones de deflexión de la fuerza de compresión | 40 % de deformación |
Desviación mínima de la fuerza de compresión | 2.5 kPa |
Desviación máxima de la fuerza de compresión | 4.5 kPa |
Resistencia mínima a la tracción longitudinal | 180 kPa |
Resistencia mínima a la tracción transversal | 180 kPa |
Elongación diagonal de ruptura mínima | 200 % |
Elongación de ruptura longitudinal mínima | 200 % |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!