Gamuza para coche y ventanillas
Gamuza para coche y ventanillas
GAMUZA-CUERO-NATURAL-70X45CM
Register now and access more than 15,000 products
Producto completamente natural
- No daña la piel
- Respetuoso con el medio ambiente
- Sin pelusas
- Larga vida útil
Información de limpieza y mantenimiento:
Para una larga vida útil, lave el paño inmediatamente después de usarlo, pero no utilice ácidos, productos químicos ni otros detergentes desengrasantes al hacerlo. Escúrralo, extiéndalo y deje que se seque; no lo coloque sobre radiadores ni expuesto a la luz solar. Si el cuero se endurece ligeramente con el tiempo, puede ablandarlo de nuevo frotándolo por el borde de una mesa de madera.
Hojas de datos(X)
Apta para limpiar ventanas y espejos, además de para secar y proteger las zonas pintadas después de haber lavado el coche. El cuero absorbe todas las gotas de agua sin dejar residuos.
Para obtener los mejores resultados, utilice el paño semiseco, pasándolo por la zona que vaya a limpiar. Escurra siempre a fondo el paño cuando esté secando un vehículo húmedo.
Material | Piel de oveja |
Color | Gamuza amarillenta |
Longitud | 70 cm |
Anchura | 45 cm |
Absorción en 10 segundos | 402 % |
Peso de recubrimiento por m² | 80 g |
Condiciones de absorción en 10 segundos | de acuerdo con DIN2417 |
Absorción máxima | 424 % |
Tiempo de absorción total | 60 min |