Paño de limpieza plegado en zigzag Tex-Vlies
Rollo de paño de vellón
-FLCCLTH-ROLL-25X38CM-250PCS
Register now and access more than 15,000 products
Extracción ideal
Precortado
Duradero y robusto
- Muy resistente a desgarros cuando está mojado y seco
- Se puede escurrir
- Reutilizable
- Resistente a disolventes
Hojas de datos(X)
Adecuado para electricistas, instaladores de sistemas de calefacción, compañías suministradoras e instaladoras, y la industria de la madera, el metal y automotriz.
Contenedor | Rollo |
Diseño | Artículo en rollo |
Longitud de chapa x anchura de chapa | 38 x 25 cm |
Peso de recubrimiento por m² | 135 g |
Color | Luz multicolor |
Número de cortes | 250 Uds |
Longitud de lámina | 38 cm |
Ancho de lámina | 25 cm |
Material | 70 % algodón, 15 % fibra sintética, 15 % polipropileno |