Paño de limpieza Tex-Wipe
Paño de limpieza Wipe 500 Tex
SPECIAL-BLUE-ROLL-500CLOSES
Register now and access more than 15,000 products
Duradero y robusto
- Limpieza óptima sin dejar pelusa
- Paño resistente a desgarros para limpiar superficies finas y rugosas
Amplia variedad de usos
- Adecuado para pintura, metal y superficies de madera lisas
- Elimina las manchas de agua, aceite y grasa, resistente en cierto modo a ácidos, sosas y disolventes
- Alta capacidad de absorción
- Sin silicona
El paño de limpieza tiene una excelente resistencia a la mayoría de los disolventes disponibles en el mercado y es resistente a ácidos y bases en algunos casos.
Hojas de datos(X)
Para la limpieza de superficies en muchas áreas (automoción, metalurgia, montaje de cocinas, imprentas, áreas de producción). También es ideal para limpiar superficies de vidrio.
Dependiendo del grado de suciedad, el paño puede utilizarse varias veces. Deseche el paño después de usarlo.
Limpie la superficie con el paño. Es posible aumentar el efecto limpiador del paño si utiliza productos de limpieza Würth.
Contenedor | Rollo |
Diseño | Artículo en rollo |
Longitud de chapa x anchura de chapa | 32 x 38 cm |
Peso de recubrimiento por m² | 80 g |
Color | Azul |
Número de cortes | 500 Uds |
Longitud de lámina | 32 cm |
Ancho de lámina | 38 cm |
Material | PP - Polipropileno |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!