Paño de microfibra BASIC
Bayeta microactiva Basic
PAÑO DE MICROFIBRA 40X40 VERDE
Register now and access more than 15,000 products
Un potencial de limpieza extraordinario
- En seco
Atracción de polvo gracias a su efecto estático
- En húmedo
Eliminación de suciedad resistente y grasienta
Limpia sin necesidad de utilizar productos de limpieza
- Ahorro de costes
- Bajo impacto medioambiental
Sin rizos
No produce arañazos
Lavable a máquina hasta 60 °C
- No lavar con suavizante
- Dejar secar después de su uso
Lavable a hasta 60 °C (no usar suavizante)
Hojas de datos(X)
Ideal para el acondicionamiento y cuidado de vehículos y para trabajos de encerado. En seco, esta bayeta atrae el polvo y los depósitos de partículas finas del mismo modo que un imán gracias a su carga estática. Si se humedece antes de su uso, el paño puede eliminar la suciedad resistente y la grasa.
Material | 80% poliéster, 20% poliamida |
Longitud x anchura | 40 x 40 cm |
Color | Verde |
Longitud | 40 cm |
Anchura | 40 cm |
Espesor de material | 2,5 mm |
Peso de recubrimiento por m² | 300 g |
Peso del producto (por artículo) | 49,300 g |
Tiempo de absorción total | 30 s |
Absorción en 10 segundos | 702.5 % |
Absorción máxima | 704.3 % |