Gamuza de microfibra grande para el coche
Gamuza microactiva Big (2002341213)
GAMUZA MICROFIBRA BIG 50X70 CM
Register now and access more than 15,000 products
Tela de microfibra de alta calidad y suave (grande), absorbe el agua magníficamente con una absorción excepcional.
Alta capacidad de absorción
La felpa gruesa tiene una alta absorción de agua, hasta el 500 %
La estructura de la felpa recoge hasta 5 veces su propio peso en el agua
- Adecuada para un secado rápido, fácil y suave y un pulido de alto brillo
- La gamuza de secado perfecta después de limpiar un coche en húmedo
Sin nudos
No deja marcas de arañazos y es muy suave con la pintura
Cuidado fácil
Se puede lavar a 60 °C en la lavadora (sin suavizante)
Formato XL
Se puede lavar a 60 °C en la lavadora (no usar suavizante)
Hojas de datos(X)
Para todas las pinturas de coches
Después de lavarlo con agua, pase la gamuza por encima del coche.
Material | Microfibra |
Longitud x anchura | 50 x 70 cm |
Color | Gris |
Longitud | 50 cm |
Anchura | 70 cm |
Peso de recubrimiento por m² | 412 g |
Peso del producto (por artículo) | 152,500 g |
Tiempo de absorción total | 500 s |
Absorción en 10 segundos | 300 % |
Absorción máxima | 500 % |