Bayeta de microfibra Duo
Bayeta de microfibra Profi-Duo
-MIKROTUCH-PROFI-DUO-BLAU-40X40CM
Register now and access more than 15,000 products
Dos lados diferentes
- Lado de pelo corto para limpiar todas las superficies
- Lado de pelo largo para absorber agua y pulir
Sin rizos
- No raya la pintura
- Acabado muy brillante óptimo
Alta capacidad de retención de suciedad
- Resultados de limpieza óptimos
- Elimina los depósitos de grasa
Para uso universal
- En seco
Retiene el polvo mediante electricidad estática
- En húmedo
Eliminación de suciedad resistente y grasienta
- Prácticamente sin pelusas
Lavable hasta 60 °C
- No lavar con suavizante
- Dejar secar después de su uso
Lavable a hasta 60 °C (no usar suavizante)
Hojas de datos(X)
Paño de microfibra con dos lados diferentes para un uso excelente y universal. Ese producto polivalente cuenta con dos caras distintas para abarcar todos los usos posibles: El lado con las fibras largas está especialmente indicado para recoger partículas (p. ej., residuos de cera) y suciedad como el polvo. Esta cara también es idónea para usarse sobre superficies pintadas, ya atrapa a gran producida todas las partículas de suciedad en las fibras, con lo que se reduce el peligro de producir microarañazos. El lado con fibras largas también es ideal para la zona del salpicadero del vehículo, ya que permite acceder con facilidad a los diferentes mandos (p. ej., el navegador y las salidas de aire) sin dejar polvo en los rebordes de los botones. El lado liso del paño es idóneo para limpiar superficies. Puede utilizarse para verificar el acabado de la pintura para posteriormente eliminar el sobrante como paso final y conseguir así un brillo excelente. Además, este lado también es apto para trabajos de limpieza general en el interior del vehículo: Puede usarse en el cuadro de instrumentos y en las fundas protectoras de los asientos. Asimismo, también puede usar el paño humedecido para eliminar la suciedad de la tapicería (tanto de tela como de piel). El paño microactivo Pro Duo se puede utilizar tanto en seco como en húmedo (con abundante o poca agua). Por consiguiente, este paño puede usarse para limpiar plásticos, encerar, limpiar llantas y para el cuidado general del salpicadero. Este paño permite también limpiar y encerar superficies pintadas sin dejar manchas.
Material | 70 % poliéster, 30 % poliamida |
Longitud x anchura | 40 x 40 cm |
Color | Azul |
Longitud | 40 cm |
Anchura | 40 cm |
Peso de recubrimiento por m² | 360 g |
Peso del producto (por artículo) | 80 g |
Fuerza de arranque | 120 N |