Bayeta microactiva Limpieza y pulido
Bayeta de limpieza y pulido Microfil
PAÑO MICROFIBRA ESPECIAL NEGRO 400X400MM
Register now and access more than 15,000 products
Estructura de microfibra
- Fibras de alta tecnología para una limpieza óptima de superficies lisas con un 40 % menos de esfuerzo
- Resultados óptimos de limpieza y pulido sin aditivos químicos
- Limpieza sin manchas
Duradera y resistente
- Bayeta a prueba de desgarros, resistente a tirones
- Excelente absorción de humedad
- Sin pelusas
- Resistente a disolventes
Alta capacidad de absorción
Absorbe 4 veces su propio peso
Lavable hasta 60 °C
En caso de suciedad intensa, como el aceite y la grasa, la bayeta se puede lavar con detergentes comerciales.
No debe secarse en secadora
Hojas de datos(X)
Adecuada para todas las superficies lisas como vidrio, cromo, pintura, acero inoxidable, acrílico, plástico, aluminio y cerámica.
La bayeta debe aclararse bien con agua limpia y escurrirse antes de utilizarla. A continuación, la superficie se puede limpiar en húmedo o en seco.
Material | 70 % poliéster, 30 % poliamida |
Longitud x anchura | 40 x 40 cm |
Color | Antracita |
Longitud | 40 cm |
Anchura | 40 cm |
Peso de recubrimiento por m² | 170 g |
Peso del producto (por artículo) | 29,600 g |
Resistencia contra | Disolvente |