Papel higiénico de 3 capas
Papel higiénico reciclado, 3 capas
PAPEL HIGIENICO-250BL
Register now and access more than 15,000 products
- Suave
- Alta capacidad de absorción
- Resistencia a desgarros
- Producto respetuoso con el medioambiente
- Contenido: 9 x 8 rollos
Nuestros productos con el sello de la etiqueta ecológica de la UE conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La Etiqueta Ecológica Europea de la UE certifica el uso de recursos de cultivo sostenibles y fija disposiciones bien definidas para procesos respetuosos con el medio ambiente durante toda la etapa de producción.
Hojas de datos(X)
Color | Blanco |
Número de capas | 3 Uds |
Anchura | 9,5 cm |
Longitud | 27,5 m |
Longitud del rollo | 27,5 m |
Número de chapas | 250 Uds |
Número de rollos | 72 Uds |
Material | Fibras recicladas 100 % |