Trípode elevador Para luces de área amplia
TRÍPODE CON MANIVELA PARA FOCOS
DE TRABAJO
-ZB-STATIV-KURBEL-LEUCHT
Register now and access more than 15,000 products
- Para montaje con pasador de 16 y 28 mm
- Ajuste de altura continuo
- Tres patas para una colocación estable y firme (un pie ajustable para compensar los terrenos irregulares)
- Plegado y telescópico
Para lámparas de gran alcance WGL 1 y 2, POWERTUBE S, M y L, POWERCASE
Hojas de datos(X)
Precaución: Se necesita un adaptador para trípode de 28 mm/30 mm para montar la lámpara en el soporte. Para las lámparas POWERTUBE, este (Art 0981180811) debe pedirse por separado.
Altura mínima/máxima | 174-380 cm |
Longitud x anchura x altura | 185 x 23 x 16 cm |
Material | Tubería de acero |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!