Soporte de rodillos Para lámparas de trabajo
Soporte con ruedas para luz de trabajo
AY-ROLLTRIPOD-LIGHT-DCM
Register now and access more than 15,000 products
- Dos ruedas bloqueables para un posicionamiento seguro y estable
- Sistema de bloqueo de 360°
- Carga máx. 10 kg
- Acero lacado
Para luz de trabajo NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 y 8
Hojas de datos(X)
Soporte doble para fijar dos lámparas: Art. 0981104005
Adecuado para | Iluminación para obras LED DCM de 5000 lúmenes |
Altura mínima/máxima | 900-1900 mm |
Material | Plástico/acero |